Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips CorePro LED 48678200 LED-Lampe 8 W 2G11 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips CorePro LED 48678200 LED-Lampe 8 W 2G11 E
Philips CorePro LED 48678200 LED-Lampe 8 W 2G11 E
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109189087
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     48678200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2G11 Leuchtmittel
2G11 Sockel
Leuchtmittel 2G11
Sockel 2G11
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Leistungen
Lampenleistung
8 W
Fassungs-/Sockeltyp
2G11
Glühlampenform
Rohr
Lichtleistung
1000 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
18 W
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
4000 K
Strahlungswinkel
160 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,9
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Beleuchtungseffizienz
125 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
8 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
20 - 60 V
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
48676800
ab € 10,31*
Ähnlich
Philips
48680500
ab € 8,81*
Ähnlich
Philips
48682900
ab € 10,41*
Ähnlich
Philips
73974700
ab € 11,29*
Ähnlich
Philips
82843400
ab € 14,08*
Ähnlich
Philips
73966200
ab € 9,90*
Ähnlich
Philips
73976100
ab € 10,93*
Ähnlich
Philips
82839700
ab € 11,88*
Ähnlich
Philips
82841000
ab € 11,87*
Ähnlich
Philips
15703300
ab € 7,90*
Ähnlich
Philips
15705700
ab € 7,90*
Ähnlich
Philips
15707100
ab € 8,81*
Ähnlich
Philips
15709500
ab € 8,79*
Ähnlich
Philips
15699900
ab € 7,42*
Ähnlich
Philips
15701900
ab € 7,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.