Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entladungslampe X528/Kabel MHN-LA 1000W/956


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entladungslampe X528/Kabel MHN-LA 1000W/956
Entladungslampe X528/Kabel MHN-LA 1000W/956
Artikel-Nr.:
     6012B-66876552
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     20077800
EAN/GTIN:
     8718291548218
Suchbegriffe:
Halogenmetalldampflampe
Halogenröhre
Halogenröhren
Halogenstab

Entladungslampe X528/Kabel MHN-LA 1000W/956

MASTER MHN-SA schafft mit ihrem langen Lichtbogen eine angenehme Atmosphäre und hohen Sehkomfort bei der Beleuchtung von Sportstätten.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
1040 W
Lampenspannung:
110..140 V
Lichtstrom:
90000 lm
Sockel:
X528
UV-Schutz:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
5600 K
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Lampenlichtausbeute:
86,5 lm/W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 294,81*
€ 357,69*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 298,86*
€ 357,84*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 359,95*
€ 411,08*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 373,32*
€ 423,28*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 409,45*
€ 465,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,25*
€ 553,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,44*
€ 551,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,51*
€ 536,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,94*
€ 522,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,45*
€ 487,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
20074700
ab € 248,44*
Ähnlich
Philips
20078500
ab € 268,95*
Ähnlich
Philips
20073000
ab € 294,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.