Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 93066830 Beleuchtungs-Zubehör Beleuchtungssteuerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 93066830 Beleuchtungs-Zubehör Beleuchtungssteuerung
Philips 93066830 Beleuchtungs-Zubehör Beleuchtungssteuerung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33424590
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     93066830
EAN/GTIN:
     913700184966
Suchbegriffe:
Natriumdampf-Hochdrucklampe
Beleuchtungsstarter
Lampenstarter
Leuchtstofflampen Starter
Die HID-Zündgeräte zum Betrieb von konventioneller Beleuchtung mit einem
magnetischen Vorschaltgerät überzeugen mit ihrer einfachen Installation und der hohen
Zuverlässigkeit.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Max. Leistung
1 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Typ
Beleuchtungssteuerung
Produktfarbe
Schwarz
Betriebstemperatur
-25 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
50 g
Länge (mm)
65 mm
Breite
41.5 mm
Höhe
38.5 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
93068230
ab € 25,04*
Ähnlich
Philips
91553530
ab € 15,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.