Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutec - CALA LED Downlight - CALA - 14W IP43 36° 350mA sandweiss, 3000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     1078-80282
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     42141
EAN/GTIN:
     4012094421612
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Rutec - CALA LED Downlight - CALA - 14W IP43 36° 350mA sandweiss, 3000K

Rutec LED-Einbaustrahler Chip On Board (COB), CALA LED Downlights,
sandweiss, 3000K CALA - 14W IP43 36° 350mA
Artikelnummer: RU-42141
Beschreibung: sandweiss, 3000K CALA - 14W IP43 36° 350mA
für die Innenanwendung, IP43 · · Gehäuse: Aluminium-Druckguss (Schutzglas, klar) · Gehäusefarbe: sandweiß · nicht schwenkbar · Ausstrahlwinkel: 36° · Leistung: 14 W · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom: 1450 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h · Betriebsstrom: 350 mA DC · Schutzklasse III · · Einbautiefe: 110 mm · Deckenausschnitt: 105 mm · Außendurchmesser: 116 mm · Energieeffizienzklasse: F · exklusive Konstantstrom-Konverter
EAN: 4012094421414
Weitere Informationen:
Leistung:
14 W
Farbtemperatur:
3000 K
Lichtstrom:
1176 lm
Ausstrahlungswinkel:
36 °
Mittlere Lebensdauer:
60000 h
Energieeffizienzklasse:
F
Energieverbrauch:
14,00 kWh/1000h
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 53,68*
€ 53,68*
Lager 1078
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 40,49*
€ 56,81*
€ 5,95*
ab € 42,88*
€ 56,83*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 45,10*
€ 59,98*
€ 8,50*
ab € 46,37*
€ 61,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rutec Licht
85970
ab € 19,87*
Zubehör
Rutec Licht
85975
ab € 22,71*
Zubehör
Rutec Licht
42140
ab € 2,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.