| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0364442 Herst.-Nr.: 42141 EAN/GTIN: 4012094421414 |
| |
|
| | |
| für die Innenanwendung, IP43 Gehäuse: Aluminium-Druckguss (Schutzglas, klar) Gehäusefarbe: sandweiß nicht schwenkbar Ausstrahlwinkel: 36° Leistung: 14 W Lichtfarbe: 3000 K Lichtstrom: 1450 lm CRI: >80 Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h Betriebsstrom: 350 mA DC Schutzklasse III Einbautiefe: 110 mm Deckenausschnitt: 105 mm Außendurchmesser: 116 mm Energieeffizienzklasse: E exklusive Konstantstrom-Konverter |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Downlight, Einbau Downlight, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, einbau downlights led, einbauleuchte led |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 47,41* | € 53,38* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 53,68* | € 53,68* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 42,68* | € 56,08* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 45,19* | € 59,26* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 46,76* | € 61,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|