Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbaustrahler CALA Downlight, IP43, 14W 3000K 1176lm 36°, Sandweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbaustrahler CALA Downlight, IP43, 14W 3000K 1176lm 36°, Sandweiß
LED Einbaustrahler CALA Downlight, IP43, 14W 3000K 1176lm 36°, Sandweiß
Artikel-Nr.:
     911-RU-42141
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     RU-42141
EAN/GTIN:
     4012094421414
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Einbaustrahler CALA Downlight, IP43, 14W 3000K 1176lm 36°, Sandweiß

  • Produktart: Einbauleuchte
  • Farbtemperatur: 2900 | 3100 K
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Umgebungstemperatur: -20 bis +40° C °C
  • Schlagfestigkeit bis zum angegebenen Wert: IK00 Joule
  • Nennstrom: 350 mA
  • Montageart: Einbau Montage
  • Marke: Rutec
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Lichtstrom: 1176 lm
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • IP-Schutzart: IP43
  • Einbautiefe: 11 cm
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 10,5 cm
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: Glänzend
  • Schutzklasse: 3
  • Größe: T: 8 cm
  • Artikelnummer: RU-42141
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Einsatzbereich: Decke
  • Material: Aluminium
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Reflektor hochglänzend
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Material: Glas
  • Farbe: weiß
  • Größe: Außen-Ø: 11,6 cm
  • LED-Betriebsgerät stromgesteuert
  • Lichtaustritt direkt
  • Systemleistung: 14W
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 53,68*
€ 53,68*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 40,49*
€ 56,81*
€ 5,95*
ab € 42,88*
€ 56,83*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 45,10*
€ 59,98*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 46,37*
€ 61,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,88*
€ 73,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,64*
€ 67,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rutec Licht
85970
ab € 19,87*
Zubehör
Rutec Licht
85975
ab € 22,71*
Zubehör
Rutec Licht
42140
ab € 2,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.