Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1083-18611 Herst.-Nr.: 18611 EAN/GTIN: 4011160186110 |
| | |
|
| | |
| überspannungsschutzadapter - überspannungsschutz Steckdose als Zwischenstecker zur absicherung Ihrer Geräte z.B. Bei gewitter / blitz verwendbar für Computer, notebooks, TV, Hifi- oder telefonanlagen
- Schutz der angeschlossenen Geräte vor blitzschlag und stromschwankungen
- Schützt Geräte mit elektronischen Bauteilen, z.B. Fernseher, PC, telefone und faxgeräte
- Technische Daten: 230 V / 16 A - max. 3.500 W
- Verwendung: geeignet für den Innenbereich
Weitere Informationen: | | Spannung: | 230 V | Stromstärke: | 16 A | Leistung: | max. 3.500 Watt | Schutzart: | IP20 | Steckplätze: | 1 Stück | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, Überspannungssteckdosen Adapter, schuko-steckdose, Überspannungsschutzsteckdose, Schuko Steckdose, Überspannungsableiter, Gewitter, Blitzschlag, Blitzschutz, Reiseadapter, Reisestecker, Blitzstromableiter, Zwischenstecker, Kinderschutz, Geräte Blitzschutz, Blitzschutz Telefon, Blitzschutz TV |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1083 | | | | | | € 6,70* | ab € 4,31* | € 6,39* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,56* | € 7,54* | | | | | 9 Tage | | | | | € 19,95* | ab € 4,65* | € 7,54* | | | | | 4 Tage | | | | | € 21,90* | ab € 4,63* | € 7,70* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5,99* | € 9,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1083 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1083 | | Versand: Lager 1083 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,70* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1083 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|