Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Netz, Leistung
>
Schuko-Winkelstecker
>
Artikel
as - Schwabe Schutzkontaktstecker Winkelstecker weiß Leitungen bis 1,5mm² IP20
Menge:
Stück
Produktinformationen:
as - Schwabe
Lager 1083
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1083-45041
Hersteller:
as - Schwabe
Herst.-Nr.:
45041
EAN/GTIN:
4011160450419
Suchbegriffe:
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schutzkontakt-Zentralstecker
Schutzkontaktstecker IP20
Schutzkontakt-Winkelstecker in der Farbe Weiß
Geeignet für Kabel mit maximalem Querschnitt von 1,5 mm²
Doppelter Schutzkontakt
230 V / 16 A
Schutzklasse IP 20 - Geeignet für den Innenbereich
geprüft nach DIN VDE 0620-2-1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Winkelstecker
Farbe:
Weiß
Schutzart:
IP20
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
zum Anschluss von Leitungen bis max.:
1,5 mm²
... >
Lager 1083
>
Montagesortiment
>
Schutzkontaktstecker und -kupplungen
Weitere Suchbegriffe:
Schuko-Winkelstecker
,
Schutzkontakt-Winkelstecker
,
as-schwabe schutzkontakt-winkelstecker
,
schuko winkelstecker
,
schuko-stecker weiss
,
Schuko
,
Schutzkontakt
,
Schutzkontaktstecker
,
Rundkontaktstecker
,
Anbaustecker
,
Industrie-Stecker
,
Industriestecker
,
Schuko-Steckvorrichtung
,
Wandstecker
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1083
4 Tage
5000
1
€ 6,70*
ab € 1,13*
€ 1,76*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 1,30*
€ 2,10*
Lager 415
6 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 1,22*
€ 2,10*
Lager 102
2 Tage
303
1
Frei Haus
ab € 1,54*
€ 2,35*
Lager 874
4 Tage
unbekannt
1
€ 21,90*
ab € 1,29*
€ 2,69*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1083
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1083
Versand:
Lager 1083
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,70*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1083
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe Schutzkontaktkupplung 230V schwarz für Leitungen bis 1,5mm² IP20
as - Schwabe
45012
ab € 1,10*
Ähnlich
as - Schwabe Schutzkontaktkupplung 230V weiß für Leitungen bis 1,5mm² IP20
as - Schwabe
45011
ab € 0,7575*
Ähnlich
as - Schwabe Schutzkontaktstecker Winkelstecker schwarz Leitungen 1,5mm² IP20
as - Schwabe
45042
ab € 1,13*
Ähnlich
as - Schwabe Schutzkontaktstecker Zentralstecker schwarz Leitungen 1,5mm² IP20
as - Schwabe
45032
ab € 0,6575*
Ähnlich
as - Schwabe Schutzkontaktstecker Zentralstecker weiß Leitungen bis 1,5mm² IP20
as - Schwabe
45031
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen