Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1083-45080 Herst.-Nr.: 45080 EAN/GTIN: 4011160450808 |
| |
|
| | |
| Schutzkontakteinbausteckdose IP54 - Schlag- und spritzwassergeschützte Einbaudose
- Mit selbstschließendem Sicherheitsklappdeckel
- Farbe: Rot / Schwarz
- Flanschmaß: 50x50mm / Lochabstand: 38mm
- Schutzklasse IP 54 - Geeignet für Gewerbe / Baustelle
- geprüft nach DIN VDE 0620-2-1
Weitere Informationen: | | Lochabstand: | 38 mm | Schutzart: | IP54 | Spannung: | 230 V | Stromstärke: | 16 A | Flanschmaß: | 50 x 50 mm | Farbe: | rot/schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1083 | | | | 1 | | € 6,70* | ab € 3,54* | € 5,31* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,06* | € 6,33* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 19,95* | ab € 3,81* | € 6,33* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,22* | € 6,57* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 21,90* | ab € 3,81* | € 6,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1083 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1083 | | Versand: Lager 1083 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,70* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1083 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|