Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Optiline LED Strahler + Stativ 30W 2.700lm 3m H05RN-F 3G1,0 IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     1083-46350
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     46350
EAN/GTIN:
     4011160463501
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler

Optiline mobile LED Arbeitsleuchten mit Stativ

  • Strahler: Der LED Standstrahler für großflächige Ausstrahlung enthält langlebige Chip-LEDs (Lichtleistung von 2.700 Lumen, 4.000 K, neutral weiß, Lebensdauer > 40.000 h) und wird über eine 3 m Anschlussleitung (220-240 V/ 50 Hz) betrieben.
  • Stativ: Das dreibeinige, von 0,73 m auf 1,60 m höhenverstellbare Teleskop-Stativ hat einen sicheren Stand und kann zusammengeklappt werden. Durch eine schwenk- und arretierbare Befestigungshalterung kann der Fluter optimal eingesetzt werden.
  • Leuchtmittel: Die LED Außenleuchte mit Ständer enthält eingebaute LED Lampen mit einem Abstrahlwinkel von 100°. Helles Arbeitslicht innen und außen! Geringer Energieverbrauch bei hoher Licht-Leistung.
  • Verwendung: Aufgrund des robusten Materials kann der Baustellenstrahler sehr gut im Innenbereich oder draußen verwendet werden. Er enthält eine 3 m Gummischlauchleitung Typ H05RN-F 3G1, 0 mit Schutzkontaktstecker und ist ideal für Heimwerker und Hobbyschrauber geeignet.
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Stromversorgung:
Netzstrom
Lichtstrom:
2.700 lm
Lichtfarbe:
neutralweiß
Leistung:
30 Watt
Energieeffizienzklasse:
F
Schutzart:
IP65
Kabellänge:
3 m
Leitungstyp:
H05RN-F
Anschluss:
220-240 V
Abstrahlwinkel:
100 °
Weitere Suchbegriffe: Baustrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, as-schwabe led baustrahler, led-baustrahler, led-baustrahler as-schwabe, Fluter, Flutlichtanlage, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, Scheinwerfer, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Arbeitstrahler, Strahler Stativ, Fluter Stativ, Stativstrahler, Baulampe, Werkstattlampe, Kranlicht, Garagenlicht
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1083
500
€ 6,70*
ab € 45,23*
€ 60,09*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 48,98*
€ 70,41*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 57,31*
€ 73,56*
5 Tage
40
€ 7,90*
ab € 57,65*
€ 74,37*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 135,81*
€ 167,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1083
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,09*
€ 71,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,69*
€ 69,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1083
Versand: Lager 1083
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,70*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1083
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
46351
ab € 82,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.