Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-as-46350 Herst.-Nr.: 46350 EAN/GTIN: 4011160463501 |
| | |
|
| | |
| Der Optiline LED Bau-Strahler mit Stativ glänzt mit einer langen Lebensdauer der LED´s und ist in zwei Varianten erhältlich. Produktbeschreibung: - pulverbeschichtetes Stativ, höhenverstellbar, zusammenklappbar
- mit 3 m Gummischlauchleitung H05RN-F 3G1,0
- höhenverstellbar bis: 1,6 m (Art.-Nr. 46350 Version 1fach), bis 1,4 m (Art.-Nr. 46351 Version 2fach)
- LEDs mit einer Lebensdauer über 40.000 Stunden
- Farbtemperatur: 4.000 K (neutral weiß)
- Abstrahlwinkel LED: 100°
- schmales Aluminiumdruckgussgehäuse mit schwenk- und arretierbarer Befestigungshalterung
- Anschlussleitung und Glas nicht tauschbar
- Anschluss: 220-240 V/50 Hz
- IP65: staubdicht und strahlwassergeschützt
Weitere Informationen: | | Ausführung: | LED | Leistung: | 30 Watt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,70* | ab € 45,41* | € 59,34* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 50,63* | € 65,65* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 48,86* | € 70,23* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,09* | € 73,35* | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 58,06* | € 74,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|