Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Verlängerungsleitung Stecker Kupplung 3m schwarz H05VV-F 3G1,5 IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1083-50312
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     50312
EAN/GTIN:
     4011160503122
Suchbegriffe:
Kunststoff-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur

Verlängerungsleitung mit Winkelstecker

  • Verlängerungsleitung: Keine zu kurzen Kabel mehr! Die 3 Meter lange Kunststoffmantelleitung H05VV-F 3G1,5 verlängert sicher und simpel jedes Euro-Kabel.
  • Anwendungsgebiet: Die 230 V / 16 Ampere Steckerleitung hat die Schutzklasse IP20 und eignet sich ideal für den Innenbereich. Zum Anschluss von Computer, Fernseher, Drucker, Spielkonsolen usw. Ihr perfekter Büro- und Haushaltsartikel!
  • Verwendung: Um eine Leitung schnell zu verlängern, den Gerätestecker in die Kabelbuchse einstecken & den Kabelstecker an eine Steckdose anschließen. Zum Aufbewahren das Elektrokabel einfach aufrollen.
  • Sicherheit: Mit einem Schutz-Kontaktstecker und einer Schutzkontakt-Kupplung ausgestattet, ist das Stromkabel geschützt gegen Schmutz und Staub. Die Indoor-Verlängerung wurde nach DIN VDE 0620-1 & DIN VDE 0281-5 geprüft.
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Farbe:
Schwarz
Schutzart:
IP20
Leitungstyp:
H05VV-F
Länge:
3 m
Kabelquerschnitt:
1,5 mm²
Adernanzahl:
3 - adrig
Anschluss:
Schukostecker
Weitere Suchbegriffe: verlängerungskabel schwarz 3 meter, kunststoff-verlängerungsleitung schwarz, stromverlängerungskabel 3 meter, Schuko Verlängerung, Verlängerungsleitung, Stromkabel, Stromverlängerung, Stromadapter, Stromanschluss, Winkelstecker, Schutzkontaktwinkelstecker
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 4,39*
€ 7,00*
Lager 1083
2000
1
€ 6,70*
ab € 4,92*
€ 7,06*
1
€ 4,00*
ab € 5,76*
€ 8,31*
6 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 5,34*
€ 8,31*
4 Tage
unbekannt
1
€ 21,90*
ab € 5,28*
€ 8,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1083
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1083
Versand: Lager 1083
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,70*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1083
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
51012
ab € 12,06*
Ähnlich
as - Schwabe
60362
ab € 30,25*
Ähnlich
as - Schwabe
51011
ab € 10,84*
Ähnlich
as - Schwabe
50202
ab € 3,68*
Ähnlich
as - Schwabe
50201
ab € 3,68*
Ähnlich
as - Schwabe
50311
ab € 4,38*
Ähnlich
as - Schwabe
50512
ab € 6,29*
Ähnlich
as - Schwabe
50511
ab € 6,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.