Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Gummistecker
>
Artikel
as - Schwabe Gummistecker robuste Ausführung schwarz 230V 16A IP44
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1083-60411
Hersteller:
as - Schwabe
Herst.-Nr.:
60411
EAN/GTIN:
4011160604119
Suchbegriffe:
Gummistecker
Industrie-Gummistecker
Vollgummi-Stecker
gummistecker schwarz
Gummistecker
Gummistecker: Ideal für den Anschluss an Verlängerungskabel oder für die Anbringung & Reparatur für beschädigte Strom-Kabel. Der hochwertige Stromstecker bietet einen max. Querschnitt von 1,5 mm²
Outdoor: Der extra robuste Kabelstecker ist nach DIN VDE 0620-1 geprüft & entspricht Schutzart IP44. Der Schutzkontaktstecker ist für die Außenanwendung geeignet & vor Spritzwasser geschützt. Das verschlussdichte Material sorgt für eine gute Abdichtung
Material: Die schwere Ausführung des Eurostecker besteht aus äußerst robustem und gut verarbeitetem Gummi, das zuverlässigen Schutz vor diversen äußeren Faktoren wie Stürzen & Stößen bietet. Eine ideale Zugentlastung ist gewährleistet
Montage: Der Außenbereich-Stecker ist sehr einfach zu montieren. 230 V Stecker bieten einen felsenfesten Halt
Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation
Weitere Informationen:
Material:
Gummi
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Farbe:
Schwarz
Schutzart:
IP44
zum Anschluss von Leitungen bis:
1,5 mm²
... >
Lager 1083
>
Montagesortiment
>
Schutzkontaktstecker und -kupplungen
Weitere Suchbegriffe:
vollgummi stecker
,
Schuko
,
Schutzkontakt
,
Stecker
,
Schutzkontaktstecker
,
Rundkontaktstecker
,
Stromstecker
,
Schukostecker
,
Schutzkontakt-Stecker
,
Netzstecker
,
Wandstecker
,
Anbaustecker
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,19*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe Gummikupplung bis Anschluss Leitung 1,5mm² 230V 16A IP20
as - Schwabe
60416
ab € 3,26*
Ähnlich
as - Schwabe Gummikupplung robuste Ausführung rot 230V 16A IP20
as - Schwabe
60408
ab € 2,15*
Ähnlich
as - Schwabe Gummistecker doppeltes Schutzkontaktsystem bis 1,5mm² 230V 16A IP44
as - Schwabe
60412
ab € 3,03*
Ähnlich
as - Schwabe Gummistecker doppeltes Schutzkontaktsystem bis 2,5mm² 230V 16A IP44
as - Schwabe
61412
ab € 3,79*
Ähnlich
as - Schwabe Gummistecker robuste Ausführung max 2,5mm² rot 230V 16A IP44
as - Schwabe
60406
ab € 2,16*
Ähnlich
as - Schwabe Vollgummi-Winkelstecker bis Anschluss max 2,5mm² 230V 16A IP44
as - Schwabe
62207
ab € 7,51*
Ähnlich
as - Schwabe Vollgummikupplung + Schutzkappe bis Anschluss 1,5mm² 230V 16A IP44
as - Schwabe
60417
ab € 4,54*
Ähnlich
as - Schwabe Vollgummikupplung + Schutzkappe bis Anschluss 2,5mm² 230V 16A IP44
as - Schwabe
60419
ab € 6,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen