Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe CEE Kupplung mit Klappdeckel max. 2,5mm² 3-polig 230V 16A IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1083-60471
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60471
EAN/GTIN:
     4011160604713
Suchbegriffe:
Anhänger-Steckverbindung
PKW-Anhänger-Steckverbindung
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung

CEE Kupplung

  • Hochwertige Kupplung mit Spannungsanzeige "powerlight”: Die LED leuchtet rot, wenn die Kupplung an den Strom angeschlossen ist und Strom fließt
  • mit schlagfestem, spritzwassergeschützem Gehäuse, Kupplung mit selbstschließendem Klappdeckel mit integriertem Hebel zum einhändigen öffnen
  • flexible Leitungsaufnahme für Leitungsquerschnitte bis zu 3G2,5 Leitungsaufnahme mit Drehverschluss und Kabelknickschutz, IP44: fremdkörper- und spritzwassergeschützt
  • Schutzklappe zur Fixierung der Steckverbindung an der Nase des Steckers verhindert, dass die Verbindung ungewollt auseinandergezogen wird. 230 V, 16 A, 3-polig, 6 h
  • geprüft nach: EN 60309
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Farbe:
Blau/Grau
Schutzart:
IP44
Frequenz Max.:
60 Hz
Weitere Suchbegriffe: cee-kupplung 16a 230v, anhänger steckverbindung, cee kupplungsdose 16a, Anhänger Adapter, Caravan Stecker, Caravan Kupplung, Anhängeradapter, Anhängerkupplung, Adapterstück, KFZ Adapater, Camping Adapater, Campingadapter, Caravanadapter, Caravanstecker, Caravankupplung, Universal Adapater, Universaladapter, Wohnwagen Stromanschluss, Wohnwagen Stromversorgung, Wohnwagenstrom
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,72*
€ 5,04*
1
€ 4,00*
ab € 3,33*
€ 5,29*
1
€ 5,90*
ab € 2,92*
€ 5,32*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,53*
€ 5,43*
Lager 1083
nicht lagernd
1
€ 6,70*
ab € 3,57*
€ 5,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1083
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1083
Versand: Lager 1083
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,70*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1083
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
as - Schwabe
61014
ab € 4,23*
Zubehör
as - Schwabe
60470
ab € 2,38*
Zubehör
as - Schwabe
61486
ab € 5,39*
Zubehör
as - Schwabe
60473
ab € 7,30*
Zubehör
as - Schwabe
61481
ab € 6,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.