Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Kupplung 230V 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CEE-Kupplung 230V 16A
CEE-Kupplung 230V 16A
Artikel-Nr.:
     6C8MS-496032
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60471
EAN/GTIN:
     4011160604713
Suchbegriffe:
Anhänger-Steckverbindung
PKW-Anhänger-Steckverbindung
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
CEE-Kupplung Caravan

•Gehäuse: aus Polyamid
•3-polig

Weitere Informationen:
Spannung:
230 V
Ampere:
16 A
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Markenname:
as Schwabe
Herstellername:
as-Schwabe GmbH
Herstellerartikelnummer:
60471
Weitere Suchbegriffe: cee-kupplung 16a 230v, anhänger steckverbindung, cee kupplungsdose 16a, Schutzkontaktstecker
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,72*
€ 5,04*
1
€ 4,00*
ab € 3,33*
€ 5,29*
1
€ 5,90*
ab € 2,92*
€ 5,32*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,53*
€ 5,43*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,70*
ab € 3,57*
€ 5,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 100,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
as - Schwabe
61014
ab € 4,23*
Zubehör
as - Schwabe
60470
ab € 2,38*
Zubehör
as - Schwabe
61486
ab € 5,39*
Zubehör
as - Schwabe
60473
ab € 7,30*
Zubehör
as - Schwabe
61481
ab € 6,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.