Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe MIXO Einschaltstrombegrenzer CEE 16A U=400VAC 1,5m H07RN-F IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1083-60740
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60740
EAN/GTIN:
     4011160607400
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

MIXO Einschaltstrombegrenzer 400 V / 16A

  • Begrenzer: Kurzzeitige, hohe Einschaltströme sorgen oft für ein Herausspringen der Sicherung. Unser CEE-Strombegrenzer mit CEE-Kupplung auf CEE-Stecker (400 V, 16 A, max. Belastung 11.000 W) dämpft Stromspitzen (der ersten 100mS).
  • Material: Der Elektro-Begrenzer hat eine schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 1,5 mit einer Länge von 1,5 m. Das Gehäuse besteht aus robusten Materialien.
  • Sicherheit: Die CEE-Dose ist für mehr Sicherheit mit einem Sicherheitsklappdeckel ausgestattet. Unsere Produkte sind nach den aktuellen Sicherheitsstandards geprüft.
  • Anwendungsgebiete: Der IP44-zertifizierte (Outdoor) MIXO-Begrenzer eignet sich ideal für Baustellen, Gewerbe-Tätigkeiten sowie den privaten Gebrauch. Schließen Sie einfach Ihren Winkelschleifer, Hochdruckreiniger, Schweißgerät, Kreissäge etc. an.
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit & Innovation.
  • HINWEIS: Nicht geeignet bei Verbrauchern, die ein hohes Anlaufmoment benötigen.
Weitere Informationen:
Spannung:
400 V
Stromstärke:
16 A
Leistung:
11.000 Watt
Schutzart:
IP44
Leitungstyp:
H07RN-F
Querschnitt:
1,5 mm²
Adernanzahl:
5 - adrig
Kabellänge:
1,5 m
max. Einschalthäufigkeit pro Minute:
1
Farbe:
Schwarz/Rot
Weitere Suchbegriffe: CEE-Stecker, Einschaltstrombegrenzer, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, cee-stecker 400v 16a ip44, steckdosen-kombination, steckdosen-kombination ip44, Strombegrenzer, Anlaufstrombegrenzer, Softstarter, Sanftanlauf, Sanftstarter, Starkstrom, 400, Einschaltstrom, Geräteschutzschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1083
300
€ 6,70*
ab € 141,72*
€ 172,29*
Frei Haus
ab € 146,64*
€ 181,86*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,67*
€ 186,48*
4 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 150,53*
€ 190,49*
6 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 152,87*
€ 203,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1083
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,29*
€ 205,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,84*
€ 202,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,82*
€ 193,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,70*
€ 186,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,72*
€ 168,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1083
Versand: Lager 1083
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,70*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1083
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60533
ab € 78,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.