Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 874-AS-60740 Herst.-Nr.: 60740 EAN/GTIN: 4011160607400 |
| |
|
| | |
| Einschaltstrombegrenzer "MIXO START" - 400V - CEE-Stecker und CEE-Kupplung mit Sicherheitsklappdeckeln
- Winkelschleifer
- HochdruckreinigerSchweißgeräte
- Kreissägen
- Schredderähnliche Geräte mit induktiven Komponenten
- geeignet für 16A-Leitungsautomaten der Auslösecharakteristik B und C
ACHTUNG:Bei gleichzeitigem Anschluss mehrerer Geräte, hat die Einschaltstromdämpfung keine FunktionBitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen: | | Einsatzbereich: | Gewerbe, Baustelle | Kabel: | schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 5G1,5 | Eingang: | 1 CEE-Stecker 400V / 16A, 5-polig | Ausgang: | 1 CEE-Steckdose 400V / 16A, 5-polig mit Sicherheitsklappdeckel | Spannung: | 400V AC, 50-60Hz | max. Belastbarkeit: | 11.000W |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE-Stecker, Einschaltstrombegrenzer, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, steckdosenverteiler ip44, steckdosen-kombination, cee-stecker 16a, Energiewürfel, Energie, Druckluft, CAT, CAT-Dose, Stromversorgung, Hängeverteiler, Verteiler, Steckdose, Steckdosen-Verteiler, Stromverteiler, Druckluftverteiler, Schutzkontaktstecker, Schutzkontaktsteckdose, CEE-Dose |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,70* | ab € 141,81* | € 172,66* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 146,45* | € 182,17* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 153,76* | € 186,87* | | | | Lager 874 | | | | | | € 4,95* | ab € 150,49* | € 190,99* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 153,56* | € 204,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874 | | Versand: Lager 874 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 29,50* | € 6,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|