Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as-Schwabe Schuko Pro Verlängerungsleitung 10m Stecker Kupplung H07RN-F 3G2,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     1083-62252
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     62252
EAN/GTIN:
     4011160622526
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
Gummi-Verlängerungsleitung
H07RN-F
Schlauchleitung

Verlägerungsleitung mit SCHUKOultra Pro H07RN-F

  • Verlängerungskabel mit 10 Meter schwere Gummischlauchleitung Typ H07RN-F 3G2,5 in schwarz
  • Schutzklasse IP 44, für Gewerbe / Baustelle geeignet
  • Extrem robuste Ausführung speziell für den rauen Betrieb konstruiert
  • Stecker und Kupplung: Kältebeständig bis - 40°C / hitzebeständig bis +80°C
  • Kupplung mit integrierter Spannungsanzeige
  • geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, DIN EN 50525-2
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schukostecker
Länge:
10 m
Stromstärke:
16 A
Farbe:
Schwarz/Rot
Schutzart:
IP54
Leitungstyp:
H07RN-F
Material:
Gummi
Spannung:
230 V
Kabelquerschnitt:
2,5 mm²
Adernanzahl:
3 - adrig
Weitere Suchbegriffe: Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel 16a schwarz 10m, h07rn-f, h07rn-f 3g2,5, Kunststoffverlägerung, Kunststoff-Verlängerung, Verlängerungskabel für Außen, Verlängerungskabel Außenbereich, Verlängerungskabel Outdoor, Verlängerung mit Schuko Stecker, Verlängerung Schukostecker, Stromkabel Außen, Stromverlängerung Außen, Baustellenleitung, Baustellenkabel, Panzerleitung, Verlängerungsleitung, Verlängerungskabel Wasserfest, Verlängerungsleitung Wasserfest, Verlängerungsleitung Garten, Verlängerungskabel Garten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1083
63
€ 6,70*
ab € 37,72*
€ 50,05*
3 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 41,82*
€ 58,36*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 40,95*
€ 59,55*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 49,13*
€ 64,06*
5 Tage
40
€ 7,90*
ab € 51,13*
€ 66,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1083
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1083
Versand: Lager 1083
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,70*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1083
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
62250
ab € 30,60*
Ähnlich
as - Schwabe
62251
ab € 46,97*
Ähnlich
as - Schwabe
62253
ab € 62,67*
Ähnlich
as - Schwabe
62254
ab € 110,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.