Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHUKOultra II Verlängerungsleitung 3G2,5 - 10 m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SCHUKOultra II Verlängerungsleitung 3G2,5 - 10 m, schwarz
SCHUKOultra II Verlängerungsleitung 3G2,5 - 10 m, schwarz
Artikel-Nr.:
     415-as-62252
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     62252
EAN/GTIN:
     4011160622526
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
Gummi-Verlängerungsleitung
H07RN-F
Schlauchleitung

Einsatzbereich:

  • für Gewerbe und Baustellen geeignet

Produktbeschreibung:

  • schwere Ausführung mit SCHUKOultra II Schutzkontaktstecker und Kupplung mit Klappdeckel und Spannungsanzeige
  • verpackt im Polybeutel

Anschlüsse:

  • Eingang:
    • Schutzkontaktstecker 230 V / 16 A
  • Ausgang:
    • Schutzkontaktkupplung 230 V / 16 A mit Klappdeckel

Sicherheit:

  • IP 44
  • entspricht BGI 608
  • geprüft nach:
    • DIN VDE 0620-1
    • DIN VDE 0282-10
Weitere Informationen:
Aderanzahl:
3
Farbe:
schwarz
Kabel:
H07RN-F
Kabellänge:
10 m
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Norm DIN:
DIN VDE 0282-10
Schutzklasse:
IP 44
Spannung:
230 Volt
Typ:
Verlängerungskabel für Baustelle
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
63
€ 6,70*
ab € 37,72*
€ 50,05*
3 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 41,82*
€ 58,36*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 40,95*
€ 59,55*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 49,13*
€ 64,06*
5 Tage
40
€ 7,90*
ab € 51,13*
€ 66,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,29*
€ 68,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
62250
ab € 30,60*
Ähnlich
as - Schwabe
62251
ab € 46,97*
Ähnlich
as - Schwabe
62253
ab € 62,67*
Ähnlich
as - Schwabe
62254
ab € 110,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.