Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Bohrmaschinen-Anschlussleitung 230V 16A 3m H05RN-F 2x1,0 IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1083-70532
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     70532
EAN/GTIN:
     4011160705328
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H05RN-F

Bohrmaschinen-Anschlussleitung

  • Leitung: Das 3m lange Kabel H05RN-F hat die Maße 2 x 1mm². Ein Ende mit Konturenstecker, das andere Ende 50mm abgemantelt mit Aderendhülsen. Verlässliches Zubehör für jede Baustelle
  • Anwendungsgebiet: Die 3 Meter lange Verbindung mit 230 V16 A bietet sich ideal für den Einsatz in Verbindung mit Baustellen-Geräten und Bohrmaschinen an. Hochwertige Multikunktionale Adapterleitung
  • Sicherheit: Die Anschlussleitung wurde nach aktuellen Standards geprüft und mit Schutzklasse IP44 zertifiziert. Leichte Gummischlauchleitung für die nötige Isolierung. Nachhaltige Anschlussleitungen durch qualitativ hochwertige Materialien
  • Baustelle: Sehr einfache Verwendung durch Aderendhülsen. Verwenden Sie unser Verbindungskabel auch in landwirtschaftlichen Betrieben. Ihr perfektes Ersatzteil für jede handelsübliche Bohrmaschine
  • geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, IEC 60309, DIN EN 50525-2
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation
Weitere Informationen:
Material:
Gummi
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Farbe:
Schwarz
Schutzart:
IP44
Leitungstyp:
H05RN-F
Länge:
3 m
Kabelquerschnitt:
1 mm²
Adernanzahl:
2 - adrig
Weitere Suchbegriffe: h05rn-f 2x1, anschlussleitung, Bohrmaschinenleitung, Zuleitung, Netz-Anschlussleitung, Maschinenkabel, Maschinenanschlusskabel, Anschlusskabel, Gummi-Anschlussleitung, Stromkabel, Stromleitung, Konturenstecker
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1083
500
1
€ 6,70*
ab € 4,13*
€ 6,00*
1
€ 4,00*
ab € 4,64*
€ 7,15*
7 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 4,44*
€ 7,15*
3 Tage
unbekannt
1
€ 21,90*
ab € 4,43*
€ 7,34*
7 Tage
20
1
€ 6,95*
ab € 4,93*
€ 7,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1083
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1083
Versand: Lager 1083
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,70*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1083
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
70530
ab € 5,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.