Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe 70532 Strom Anschlusskabel Schwarz 3.00m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C344171
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     70532
EAN/GTIN:
     4011160705328
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H05RN-F
Bohrmaschinen-Anschlussleitung, Ein Ende mit Konturenstecker, ein Ende ca. 50 mm abgemantelt mit Aderendhülsen.
Features:
offenes Kabelende: ca. 50 mm abgemantelt mit Aderendhülsen
230 V, 16 A
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Einsatzort:
Außenbereich
Kabellänge:
3.00 m
Schutzart:
IP44
Kabel-Typ:
H05RN-F 2X 1 mm²
Nennspannung (Details):
230 V / 16 A
Kabel-Anwendung:
Strom
Stecker-Ausführung:
gerade
Herstellerfarbe:
Schwarz
Ausführung:
Anschlusskabel
Prüfzeichen:
geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, IEC 60309, DIN EN 50525-2
Anschluss A:
Konturen-Stecker
Anschluss B:
offene Kabelenden
Produkt-Art:
Strom Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: h05rn-f 2x1, anschlussleitung, 04011160705328, AS Schwabe
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
500
1
€ 6,70*
ab € 4,13*
€ 6,00*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,64*
€ 7,15*
7 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 4,44*
€ 7,15*
3 Tage
unbekannt
1
€ 21,90*
ab € 4,43*
€ 7,34*
7 Tage
20
1
€ 6,95*
ab € 4,93*
€ 7,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
70530
ab € 5,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.