Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LSA+ TK Schaltdraht YV 2x0,6/1,1 weiss/blau, PVC, 100m Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
LSA+ TK Schaltdraht YV 2x0,6/1,1 weiss/blau, PVC, 100m Rolle
LSA+ TK Schaltdraht YV 2x0,6/1,1 weiss/blau, PVC, 100m Rolle
Artikel-Nr.:
     1085-151084
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     46100.100
EAN/GTIN:
     4049759067090
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltdraht
Schaltdraht YV
schaltdraht yv 2x08 weiß
schaltdraht
LSA+ TK Schaltdraht YV 2x0,6/1,1 weiss/blau 100m Rolle * Auftragsbezogen, nicht stornierbar * Leiter-Klasse: Kl.1 = eindrähtig Leiter-Durchmesser: 0,6 mm Anzahl der Verseilelemente: 2 Verseilung: - Verseilelement: Paare Ader-Isolation: PVC Ader-Kennzeichnung: Farbe Schirm über Verseilelement: ohne Schirm über Verseilung: ohne Kabel längswasserdicht: Nein Kabel querwasserdicht: Nein Schutzmantel: nein Mantel-Material: - Halogenfrei nach EN 50267-2-2: Nein Flammwidrig: nach EN 60332-1-2 Raucharm nach EN 61034-2: Nein Funktionserhalt: nein Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung: 70 ? °C Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt: 70 ? °C Als Außenkabel zulässig: Nein Bewehrung: Nein
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht weiß
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 23,54*
€ 32,18*
Lager 1085
1
pro Rolle
€ 6,00*
ab € 26,77*
€ 36,49*
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 29,85*
€ 40,02*
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 37,08*
€ 49,36*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 44,13*
€ 58,16*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 36,49*
€ 43,42
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 35,91*
€ 42,73
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 33,92*
€ 40,36
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 32,42*
€ 38,58
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 31,12*
€ 37,03
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 26,77*
€ 31,86
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,2677* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.