Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltdraht, 2x0,6 mm², weiß/blau, Außen-Ø 1,1 mm, 46100.100


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
PVC-Schaltdraht, 2x0,6 mm², weiß/blau, Außen-Ø 1,1 mm, 46100.100
PVC-Schaltdraht, 2x0,6 mm², weiß/blau, Außen-Ø 1,1 mm, 46100.100
Artikel-Nr.:
     4502-26P1116
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     46100.100
EAN/GTIN:
     4049759067090
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltdraht
Schaltdraht YV
schaltdraht yv 2x08 weiß
schaltdraht
Lieferung als 100-m-Rolle, Schaltdraht, 46100.100, EFB Elektronik Schaltdraht, YV 2 x 0,6/1,1 weiß-blau, Rolle 100 m.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
1.1 mm
Farbe:
weiß/blau
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.1 = eindrähtig
Leiterquerschnitt:
2x0,6 mm²
Temperaturbereich (unbewegt):
70 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.73 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht weiß, Draht
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 23,72*
€ 32,39*
4 Tage
1
pro Rolle
€ 6,00*
ab € 26,88*
€ 36,75*
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 29,85*
€ 40,43*
Lager 4502
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 36,90*
€ 49,57*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 44,54*
€ 58,85*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 49,57*
€ 58,99
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 49,12*
€ 58,45
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 46,50*
€ 55,34
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 43,75*
€ 52,06
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 42,85*
€ 50,99
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 36,90*
€ 43,91
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,369* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.