Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YV-Schaltdraht YV x0,28 wsbl SP100 Kl.1 = eindrähtig Polyvinylchlorid (PVC) 46100.100


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-E826H78
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     46100.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltdraht
Schaltdraht YV
schaltdraht yv 2x08 weiß
schaltdraht
YV-Schaltdraht YV x0,28 wsbl SP100 Kl.1 = eindrähtig Polyvinylchlorid (PVC) 46100.100
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Zahl:
2
Anzahl der Verseilelemente:
2
Außendurchmesser ca.:
0.9 mm
Bewehrung/Armierung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Geeignet als Signalkabel:
ja
Kategorie:
ohne
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0.6 mm
Leiternennquerschnitt:
0.28 mm²
Mantel-Farbe:
weiß/blau
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Verseilung:
Bündel
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht weiß
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 23,54*
€ 32,18*
3 Tage
1
pro Rolle
€ 6,00*
ab € 26,77*
€ 36,49*
Lager 262
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 29,85*
€ 40,02*
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 37,08*
€ 49,36*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 44,13*
€ 58,16*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 40,02*
€ 47,62
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 39,43*
€ 46,92
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 37,32*
€ 44,41
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 35,72*
€ 42,51
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 34,33*
€ 40,85
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 29,85*
€ 35,52
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,2985* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.