Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 LED Sonderposten Notlicht - Rettungszeichenleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 LED Sonderposten Notlicht - Rettungszeichenleuchte
Synergy 21 LED Sonderposten Notlicht - Rettungszeichenleuchte
Artikel-Nr.:
     1085-151776
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-Sonderposten003
EAN/GTIN:
     8717696007108
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte
Notbeleuchtung incl Batterie, ohne Acrylaglasplatte Feature Merkmaldetails Installationsmethode Installation Lampentyp Leuchtstoffröhre Lampenleistung 8 W Schutzart (IP) IP40 Art der Schaltung Dauerschaltung / Notschaltung Einbaulänge 365 mm Schutzklasse Keine Autonomie 3 h Einbaubreite 106 mm Breite 161 mm Länge 426 mm Erkennungsabstand 24 m Effektiver Lichtstrom nach IEC 62722-2-1 350 lm Lichtfarbe Weiß Farbtemperatur 4000 - 4000 K Farbwiedergabeindex 70-79 Enthält die Symbol-Nr. Lichtleistung im Notbetrieb 210 lm Nom. Spannung 220 - 240 V Materialabdeckung Kunststoff transparent Gehäusefarbe Grau Stromversorgung Dezentral (einzelne Batterie) Spannungsart AC Lampenfassung G5 Mit Fernschalteranschluss Nr Überwachungsgerät Test-Taste Anwendungsindikator 1- / 2-seitig Gehäusematerial Kunststoff Batterieeigenschaft NiCd Geeignet für Markierungstyp Acrylglasplatte (ohne Platte) Mit Lichtquelle Ja Höhe / Tiefe 85 mm Energieeffizienzklasse A 1 Jahr Garantie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
44
€ 8,00*
ab € 20,29*
€ 28,99*
Lager 1085
44
€ 6,00*
ab € 20,36*
€ 28,99*
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.