S14 E27 Kunststoff Glas rot AC 230V 2 Watt Höhe: 90mm (mit Sockel) Durchmesser: 45mm Schutzklasse: IP54 Lichtfarbe: rot Bitte beachten Sie, dass die Synergy21 LED Retrofit Leuchtmittel nur bei einer Betriebstemperatur zwischen -10 bis +50°C betrieben werden dürfen. Bei Abweichungen kann die Lebensdauer der LED’s nicht garantiert werden