Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 LED Retrofit E27 Lichterkette Modul 5m Type2a


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 LED Retrofit E27 Lichterkette Modul 5m Type2a
Synergy 21 LED Retrofit E27 Lichterkette Modul 5m Type2a
Artikel-Nr.:
     1085-174259
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-001179
EAN/GTIN:
     4038816090584
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Ketten
LED Lichterkette
Lichterkette
Weihnachtsbeleuchtung

E27 Lichterkette für Außenbeleuchtung geeignet. E27 Fassung mit Gummidichtung für E27 B45 Bulbs Type2a: 2 abgehängte Fassungen pro Knoten Leuchtmittel sind nicht im Lieferumfang enthalten Gesamtlänge: 5m Gesamtlänge: max 300 Meter mit max 750W Fassungen: E27, 2*5Stück Kabel: H05RNH2-F, 2*1mm2, schwarz Arbeitstemperatur: -30°~+85°C VDE waterproof Modul Stecker und Modul Endbuchse, verlängerbar mit anderen Lichterketten Modul Endbuchse mit IP65 Schraub-Schutzdeckel Abstand zwischen 2 Sockeln beträgt 80cm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.