Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poynting · Antennen · 5G/LTE · Mast/Wand · A-OMNI-0280-02-V1 · weiß · SMA (M) · 4dbi OMNI-Directional LTE SISO · SMA - Male · 2 Meter Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Poynting · Antennen · 5G/LTE · Mast/Wand · A-OMNI-0280-02-V1 · weiß · SMA (M) · 4dbi OMNI-Directional LTE SISO · SMA - Male · 2 Meter Kabel
Poynting · Antennen · 5G/LTE · Mast/Wand · A-OMNI-0280-02-V1 · weiß · SMA (M) · 4dbi OMNI-Directional LTE SISO · SMA - Male · 2 Meter Kabel
Artikel-Nr.:
     1085-181037
Hersteller:
     Poynting Antennas
Herst.-Nr.:
     A-OMNI-0280-02-V1
EAN/GTIN:
     7072734699396
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Radio-Antenne

Poynting OMNI-280-02-V1 LTE/GSM Antenne SMA (M) - Weiß

4dbi OMNI-Directional LTE SISO 1m RG-58 SMA-M Kabel

Überblick

Die OMNI-280-Antenne bietet eine innovative Lösung für die Signalverbesserung von 4G/3G- und 2G-Netzen. Sie ist eine einzigartige magnetische, Wand- oder Mastmontierbare, einfach polarisierte Antenne für das gesamte LTE-Band, die ein Ultrabreitband-Element in einem einzigen Gehäuse enthält. Diese Antenne ist eine kostengünstige Lösung zur Verbesserung des Signalempfangs und -Durchsatzes. Die OMNI-280-01-Antenne erhöht die Signalzuverlässigkeit, sorgt für einen höheren Datendurchsatz für die Benutzer und bietet eine stabile, qualitativ hochwertige Verbindung. Dies verbessert die Benutzererfahrung und sichert die Kundenbindung. Sie ist ideal für alle Anwendungen, die das GSM-Netz (LTE/HSPA/3G/EDGE/ GPRS) nutzen.

Eigenschaften

  • Breitbandiger Frequenzbereich von 698 bis 3800 MHz
  • Mittlere Verstärkung über den gesamten Frequenzbereich
  • Omnidirektionale Abstrahlcharakteristik für optimale Abdeckung
  • Magnet-, Wand- oder Mastbefestigung
  • Geringes Gewicht
  • Erhöhung der Übertragungssicherheit des Systems

Anwendungsbereich

  • M2M-Anwendungen, bei denen Maschinen und Messgeräte zur Echtzeitüberwachung und Informationsübertragung verbunden werden müssen. (Telematik)
  • Versorgungsunternehmen für Strom- und Wassermessung.
  • Sicherheitsindustrie, wo Kameras und andere Sicherheitsgeräte überwacht werden müssen.
  • Einzelhandelsausrüstungen am Point of Sale.
  • Bereiche mit schlechtem Datensignalempfang (innen und außen).

Technische Daten:

  • Frequenzband: 698 - 3800 MHz
  • Gewinn: 4 dBi
  • kompatibel mit 2G und 3G
  • LTE &5G ready
  • Wasserfest nach IP65
  • -40° bis +70° C
  • Feuer resistent
  • Kabel Typ: RG-58
  • Kabellänge: 2 Meter
  • Verbindungs Typ: SMA - Male
  • Gehäusefarbe: weis
  • Wind Überlebensdauer: <120 km/h
  • Temperaturbereich (Betrieb): -40°C bis +70°C
  • Umgebungsbedingungen: Außen/Innen
  • Schutzart/Standard für Wassereintritt: IP 65
  • Salzsprühnebel: MIL-STD 810F/ASTM B117
  • Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb: Bis zu 98%
  • Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 5% bis 95% - nicht kondensierend
  • Lagertemperatur: -40°C bis +70°C
  • Entflammbarkeitsklasse des Gehäuses: UL 94-HB
  • Schlagfestigkeit: IK 08
  • Produktabmessungen 157 mm x 61 mm x 44 mm
  • Verpackungsabmessungen: 250 mm x 150 mm x 50 mm
  • Material des Radoms: ABS (halogenfrei)
  • Farbe des Radoms: Pantone Kühles Grau 1C
  • Montageart: Mast/Wand und Magnet/Klettverschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 19,85*
€ 27,76*
Lager 1085
280
€ 6,00*
ab € 19,99*
€ 28,06*
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.