Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1085-189098 Herst.-Nr.: A-LPDA-0092 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Poynting LPAD-92 LTE/GSM Antenne N-TYPE (F) LoRa Helium geeignet ! - Silber GSM-Antenne 2x 11dbi Yagi/Mast LPDA-A0092 7m Kabel SMA M / LTE-Kompatibel Überblick Diese Breitband-Richtantenne mit hoher Verstärkung deckt alle internationalen Mobilfunk- und Datenbänder ab, einschließlich GSM 900/GSM1800/UMTS/LTE-Bänder. Sie deckt auch die erweiterten Mobilfunk- und WiMAX-Bänder ab, wie z. B. die europäischen/amerikanischen "Digital Dividend-Bänder" und die lizenzierten und unlizenzierten 2,3- 2,7-GHz-Datenbänder. Ihre Konfiguration ist für verschiedene drahtlose Kommunikationssysteme geeignet. Diese Antenne ist einzigartig in ihrer Kombination aus Ultra-Breitband-Betrieb und gleichbleibender High-Gain-Leistung. Sie wurde bereits erfolgreich unter extremen Wetterbedingungen in Afrika und Europa eingesetzt, mit nahezu null Ausfällen. Sie ist ein fester Favorit in allen Bereichen, in denen Betreiber mit Signalproblemen zu kämpfen haben. Er ist ideal für jede Anwendung, die das GSM-Netz nutzt (LTE/ HSPA/3G/EDGE/GPRS). Eigenschaften - Richtantenne mit hohem Gewinn
- Einfache Ausrichtung mit einem Hauptstrahl von ca. 50° Breite
- Breitbandig, deckt mehrere Betriebsfrequenzen ab
- Mastmontage möglich
- Leicht
- Wasser- und staubbeständig
- Enorme Verbesserung der Zuverlässigkeit der drahtlosen Daten
- Vierjährige Erfolgsbilanz unter allen Klimabedingungen von Schnee über Wüste bis zu tropischen Bedingungen
Anwendungsbereich - Städtische und ländliche Gebiete
- Antenne der Wahl für ländliche Gebiete aufgrund des hohen Gewinns
- Bei schlechtem Datensignalempfang (im Innen- oder Außenbereich)
- Bei langsamer Datenübertragung
- Bei instabiler Verbindung
- Erhöht die Übertragungssicherheit des Systems
- LTE-Randgebiete (in der Nähe eines LTE-Gebiets, aber außerhalb der Reichweite)
- Flexibilität des Netzbetreibers
- da die Antennen breitbandig sind, wird nicht für jeden Netzbetreiber eine neue Antenne benötigt
- funktioniert in den meisten Netzen
- LoRa Helium geeignet
Technische Daten - Frequenzband: 698 - 3800 MHz
- Gewinn: 11 dBi
- 4G LTE
- 5G Ready
- Wi-Fi: 2,4-2,5 GHz
- LoRageeignet
- Wasserfest nach IP65
- Betriebstemperatur: -40° bis +70° C
- Feuer resistent
- Wind Überlebensdauer: ≤160 km/h
- Temperaturbereich (Betrieb): -40°C bis +70°C
- Umgebungsbedingungen: Außen/Innen
- Schutzart/Standard für Wassereintritt: IP 65
- Salzsprühnebel: MIL-STD 810F/ASTM B117
- Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb: Bis zu 98%
- Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 5% bis 95% - nicht kondensierend
- Lagertemperatur: -40°C bis +70°C
- Entflammbarkeitsklasse des Gehäuses: UL 94-HB
- Schlagfestigkeit: IK 08
- Produktsicherheit & Umwelt:
- Entspricht den CE- und RoHS-Normen
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1085 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,00* | ab € 92,70* | € 99,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,00* | ab € 92,70* | € 99,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,70* | ab € 92,87* | € 99,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 119,26* | € 127,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 194,74* | € 205,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1085 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1085 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1085 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|