Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cambium Switch full managed Layer2 10 Port • 8x 1 GbE • PoE Budget 75 Watt • 8x PoE at • 2x SFP • 10” • Lüfterlos, cnMaestro • EX1010-P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cambium Switch full managed Layer2 10 Port • 8x 1 GbE • PoE Budget 75 Watt • 8x PoE at • 2x SFP • 10” • Lüfterlos, cnMaestro • EX1010-P
Cambium Switch full managed Layer2 10 Port • 8x 1 GbE • PoE Budget 75 Watt • 8x PoE at • 2x SFP • 10” • Lüfterlos, cnMaestro • EX1010-P
Artikel-Nr.:
     1085-190074
Hersteller:
     Cambium Networks
Herst.-Nr.:
     MX-EX1010PxA-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
poe switch ieee 802.3at

10 Port • 8x 1GbE • 75W • 8x PoE at • 2x SFP • 10” • Lüfterlos, 19” Rackmountkit optional • cnMaestro Mit der Next Generation Switching-Plattform cnMatrix™ bietet Cambium Networks eine in der Cloud verwaltete, leistungsstarke und funktionsreiche Ethernet-Switching-Lösung auf Enterprise-Level. Zu den Highlights gehören: Einfaches und kostenloses Management (Cloud oder On-Premises) mit cnMaestro™ Essentials Zero-Touch-Bereitstellung der Switches erleichtert die Installation Keine manuelle, zeitaufwendige Konfiguration dank Richtlinien-basierter Automation. Verbesserte Sicherheit durch Auto-Device-Profiling und -Segmentierung

Weitere Suchbegriffe: sfp switch, business-switch layer 2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1085
35
€ 6,00*
ab € 419,36*
€ 477,57*
€ 6,78*
ab € 421,74*
€ 478,85*
4 Tage
5
€ 7,50*
ab € 425,45*
€ 484,26*
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,57*
€ 568,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,82*
€ 563,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,12*
€ 546,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,97*
€ 539,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,36*
€ 499,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.