Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cambium Networks cnMatrix EX1010-P 8*RJ45 2*SFP 75W PoE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cambium Networks cnMatrix EX1010-P 8*RJ45 2*SFP 75W PoE
Cambium Networks cnMatrix EX1010-P 8*RJ45 2*SFP 75W PoE
Artikel-Nr.:
     832-382845
Hersteller:
     Cambium Networks
Herst.-Nr.:
     MX-EX1010PxA-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
poe switch ieee 802.3at
Weitere Informationen:
weight:
2.420 kg
height:
0.095 m
width:
0.265 m
depth:
0.380 m
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, business-switch layer 2, Switche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
35
€ 6,00*
ab € 419,36*
€ 477,57*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 421,74*
€ 478,85*
4 Tage
5
€ 7,50*
ab € 425,45*
€ 484,26*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,85*
€ 569,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,04*
€ 565,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,29*
€ 547,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,14*
€ 540,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,74*
€ 501,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.