Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1085-190502 Herst.-Nr.: TMT250 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Teltonika TMT250 Überblick Teltonika TMT250 ist ein AUTONOMER persönlicher Tracker mit GNSS-, GSM- und Bluetooth-Konnektivität. Dieser Mini-Tracker ist für Personen, Haustiere, Fahrzeugüberwachung, Mitarbeiterkontrolle, Sportveranstaltungen usw. konzipiert. Das wasserdichte IP67-Gehäuse gewährleistet den Einsatz im Freien unter rauen Bedingungen, außerdem erweitert die große Batteriekapazität den Einsatzbereich, wo eine lange Batterielebensdauer erforderlich ist. Darüber hinaus unterstützt das TMT250 Freisprech-, Firmware- und Konfigurations-Updates über Bluetooth. - Intelligenter Algorithmus für den Batterieverbrauch
- langes autonomes Arbeiten - Erweiterung des Anwendungsbereichs
- IP67 - vollständig wasserdichtes Gehäuse
- Einsatz im Freien - Man-Down
- Erkennung von Mitarbeiterstürzen
- Notfallhilfe für Einzelarbeiter
- Alarmknopf Ein großer Alarmknopf kann im Falle eines Unfalls, Sturzes oder im Notfall Ihr Leben retten. Direkter Sprachanruf oder Nachrichtenversand über GPRS/SMS können mit einem einzigen Knopfdruck aktiviert werden.
- Man-down Wird verwendet, um herunterfallende Angestellte, ältere Menschen und Einzelarbeiter zu erkennen. TMT250 kann die vertikale oder horizontale Position des Benutzers ohne Tastendruck überwachen und sofort einen Alarm auslösen, wenn die konfigurierte Position geändert wird.
- Zertifiziertes IP67-Gehäuse Erweitern Sie die Einsatzgrenzen des Geräts noch weiter. Das TMT250 verfügt über ein wasserdichtes (IP67) Gehäusedesign, das einen erhöhten Schutz gegen das Eindringen von Staub und Wasser gewährleistet.
- Beschleunigungsmesser & Gyroskop Eingebauter Beschleunigungsmesser und Gyroskopsensor für genauere Daten der Fallkurve zur Vermeidung gefälschter Ereignisse.
- Kleines Gehäuse Neues modernes Design, kleines Gehäuse mit großer Batteriekapazität - 800mAh. Abmessungen nur 44x43x20 mm. Solch ein Gerät kann leicht versteckt werden und stundenlang arbeiten
- Bluetooth Integriertes Bluetooth ermöglicht den Anschluss von drahtlosen Headsets und verschiedenen anderen Bluetooth-Geräten. Telefonieren Sie über das Bluetooth-Headset mit Ihrem Mitarbeiter. Keine unautorisierten Anrufe mehr! Stellen Sie sicher, dass Ihr Mitarbeiter immer sicher ist und ein Headset mit Freisprechfunktion anstelle eines Telefons verwendet!
Nutzungs Szenarien Verfolgung von Kindern Sein Kind aus den Augen zu verlieren, ist eines der beängstigendsten Dinge in der Elternschaft. Glücklicherweise sind die Technologien so weit fortgeschritten, dass Sie Ihr Kind jederzeit im Auge behalten können, egal ob es ins Kino geht oder auf einer Klassenfahrt ist. Mit Hilfe unserer Lösung behalten Sie nicht nur den Überblick, sondern bieten Ihrem Kind auch die Möglichkeit, Sie sofort anzurufen. Hilfe und Kontrolle für ältere Menschen Bringen Sie die Fürsorge für Ihre Eltern oder ältere Familienmitglieder auf die nächste Stufe. Wenn Sie einen Verwandten haben, der unter ständigen Gedächtnisverlusten leidet oder einfach nur Schwierigkeiten hat, allein zu leben, wird unsere Lösung dazu beitragen, Ihr Leben einfacher und weniger stressig zu gestalten. Sie werden in der Lage sein, ihre Bewegungen im Auge zu behalten und sogar eine unsichtbare Zone um den bevorzugten Bereich zu schaffen. Sobald die Person diese Zone verlässt, werden Sie automatisch alarmiert. Notfallhilfe für Einzelarbeiter Heutzutage verrichten Arbeitnehmer in vielen Branchen über lange Zeiträume hinweg Arbeiten, die isoliert von anderen Arbeitnehmern ohne enge oder direkte Aufsicht ausgeführt werden. In solchen Fällen gibt es in der Regel niemanden, der im Falle eines Unfalls hilft. An dieser Stelle setzt unsere Lösung an. Überwachen, kommunizieren und in Notsituationen sofort alarmiert werden. Verfolgung von Haustieren Die Nachfrage nach der Verfolgung von Haustieren nimmt seither ständig zu. Ein persönlicher Tracker ermöglicht nicht nur die Verfolgung Ihres Haustiers, sondern ist auch ein großartiges Werkzeug, das eine Benachrichtigung sendet, wenn Ihr Haustier einen bestimmten Bereich verlässt. Mit unserer Lösung - verfolgen Sie Ihr Haustier in Echtzeit mit unserer Anwendung oder über eine mobile App. Zur Prävention häuslicher Gewalt Gewalt zu unterbrechen, bevor sie überhaupt begonnen hat, ist jetzt einfacher als je zuvor. Polizeibeamte sind nicht in der Lage, verurteilte Gewalttäter 24 Stunden am Tag zu beobachten, aber mit unserer Lösung würden sie eine dringend benötigte Unterstützung erhalten. Falls ein Täter eine Zone in der Nähe seines Opfers betritt, kann unsere Lösung sowohl die Polizei als auch das Opfer selbst sofort darüber informieren, und danach können entsprechende Maßnahmen ergriffen werden. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 36,96* | € 39,04* | | | | Lager 1085 | | | | | | € 6,00* | ab € 39,71* | € 41,90* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 48,61* | € 51,03* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 55,14* | € 57,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1085 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1085 | | Versand: Lager 1085 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|