Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Photo CR123A 3V *Varta* 2-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Batterie Photo CR123A 3V *Varta* 2-Pack
Batterie Photo CR123A 3V *Varta* 2-Pack
Artikel-Nr.:
     1085-194468
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     06205301402
EAN/GTIN:
     4008496537327
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CR-123
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie

• Photo • Batterietechnologie: Lithium • Batteriespannung 3 V • Batteriekapazität 1430 mAh • Retail Blister (2-Pack)

Mit der Varta Photo Lithium Batterie ist Ihre Kamera einsatzbereit. Der leistungsstarke Lithium-Block bietet zusätzliche Kapazität für digitale und analoge Kameras. Es können mehr Fotos als je zuvor im Freien gemacht werden. Der Varta Photo Lithium Block zeichnet sich nicht nur durch eine sehr hohe Leistung aus, sondern kann auch über lange Zeiträume nahezu ohne Energieverlust gelagert werden.

Product Specification Product Code 06205301402 EAN Code 4008496537327 Manufacturer Varta Product Type Battery Width 1.7 cm Depth 1.7 cm Height 3.5 cm Weight 16 g Type CR123A Technology Lithium Voltage Provided 3 V Capacity 1600 mAh
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
500
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,335*
€ 1,925*
3 Tage
506
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,81*
€ 2,54995*
1 Tag
172
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,155*
€ 2,91*
Lager 1085
100
1
pro Stück
€ 6,00*
ab € 2,67*
€ 3,41*
3 Tage
366
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 2,67*
€ 3,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06203 301 401
ab € 3,05*
Zubehör
Varta
04912 121 411
ab € 1,97*
Zubehör
Varta
04922 121 411
ab € 2,82*
Zubehör
Varta
06131 101 401
ab € 2,43*
Zubehör
Varta
06620 101 401
ab € 0,74*
Zubehör
Varta
06016 101 401
ab € 0,31*
Zubehör
Varta
06025 101 401
ab € 0,82*
Zubehör
Varta
06032 101 401
ab € 0,295*
Zubehör
Varta
06204 301 401
ab € 3,09*
Zubehör
Varta
06231 101 401
ab € 6,35*
Zubehör
Varta
00362 101 401
ab € 0,45*
Zubehör
Varta
00371 101 401
ab € 0,40*
Zubehör
Varta
00377 101 401
ab € 0,38*
Zubehör
Varta
00379 101 401
ab € 1,01*
Zubehör
Varta
00390 101 401
ab € 0,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.