Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta -CR2016


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta -CR2016
Varta -CR2016
Varta -CR2016
Varta -CR2016
Varta -CR2016
Varta -CR2016
Varta -CR2016
Artikel-Nr.:
     1681-VARCR2016
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     06016 101 401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
  • Spannung:3 V
    - System:Lithium
    - Kapazität:90 mAh
    - IEC Code:CR2016
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Knopf/Münze
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
CR2016
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
3 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Produktfarbe
Metallisch
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1.6 mm
Durchmesser
20 mm
Gewicht
1.8 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
56 mm
Verpackungstiefe
7.5 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1681
239
1
pro Stück
€ 11,00*
ab € 0,20*
€ 0,29*
14 Tage
12601
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,37*
€ 0,54*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,37*
€ 0,54*
2 Tage
20
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,38*
€ 0,55*
1 Tag
45
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,38*
€ 0,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1681
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1681
Versand: Lager 1681
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 11,00*
ab € 125,00*
€ 9,50*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1681
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04001 101 401
ab € 1,96*
Zubehör
Varta
04912 121 411
ab € 1,98*
Zubehör
Varta
04922 121 411
ab € 2,82*
Zubehör
Varta
06131 101 401
ab € 2,39*
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,315*
Zubehör
Varta
06032 101 401
ab € 0,92*
Zubehör
Varta
06430 101 401
ab € 0,63*
Zubehör
Varta
06450 101 401
ab € 2,54*
Zubehör
Varta
06204 301 401
ab € 3,08*
Zubehör
Varta
00357 101 111
ab € 13,05*
Zubehör
Varta
00386 101 111
ab € 1,77*
Zubehör
Varta
04906 121 418
ab € 2,20*
Zubehör
Varta
04075 101 401
ab € 0,77*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,01*
Zubehör
Varta
06206 301 402
ab € 3,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.