Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CommScope RUCKUS Unleashed T350c, omni, outdoor access point, 802.11ax (WiFi 6) 2x2:2 internal BeamFlex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CommScope RUCKUS Unleashed T350c, omni, outdoor access point, 802.11ax (WiFi 6) 2x2:2 internal BeamFlex
CommScope RUCKUS Unleashed T350c, omni, outdoor access point, 802.11ax (WiFi 6) 2x2:2 internal BeamFlex
Artikel-Nr.:
     1085-207048
Hersteller:
     Ruckus Networks
Herst.-Nr.:
     9U1-T350-WW20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Ruckus T350C

2x2:2 Wi-Fi 6-Access-Point für den Außenbereich

Als Marktführerfür Wi-Fi Implementierungim Außenbereich weiß RUCKUS, dass eine AP-Lösung nicht jede erdenkliche Herausforderung von vielfältigen und komplexen Outdoor-Anforderungen erfüllen kann. Aus diesem Grund ist die T350 Wi-Fi 6-Serie von RUCKUS mit mehr Vielfalt konzipiert als jeder andere AP für den Außenbereich auf dem heutigenMarkt.

Was bedeutet Unleashed

Das Ruckus Unleashed System ermöglicht es, bis zu 128Ruckus Access Points(im Bridge Mode)und 2048 Clients ohne Controller (ZoneDirector) zu betreiben. Hierbei fungiert einer der Unleashed Access Points als Controller und übernimmt alle steuernden Aufgaben. Sofern dieser Access Point ausfallen sollte, wird die Verwaltung und Steuerung des Netzwerkes übergangslos von einem anderen Ruckus Unleashed Access Point übernommen.

Überragendes WI-FI im Freien

Erleben Sie leistungsstarkes Wi-Fi im Außenbereich mit IP-67-Wetterschutz.

Versorgt mehr Geräte

Verbinden Sie mehr Geräte parallel mit zwei MU-MIMO-Spatial-Streams und gleichzeitigen 2,4-/5-GHz Dual-Band-Funkgeräten, während Sie außerdem die Leistung von nicht 11ax-fähigen Geräten verbessern

Beeindruckende Wi-Fi-Leistung

Vergrößert die Abdeckung durch die adapive Antennentechnologie BeamFlex®+, während Interferenzen durch die Verwendung von bis zu 64 direktionale Antennenmustern abgeschwächt werden

Einfachheit

Ruckus-APs für den Außenbereich vereinfachen die Bereitstellung von Wi-Fi-Implementierungen durch One-Touch-Technologien wie SmartMesh™.

Multiple Management Optionen

Verwalten Sie die Serie T350 mit physischen oder virtuellen Controller-Appliances.

Automatisieren des optimalen Durchsatzes

Die dynamische Kanalverwaltungstechnologie ChannelFly® nutzt maschinelles Lernen, um automatisch die am wenigsten ausgelasteten Kanäle zu finden.Sie erhalten stets den höchsten Durchsatz, den das Band unterstützt

Technische Daten:
Weitere Suchbegriffe: access point outdoor, access point
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
€ 2,90*
ab € 579,32*
€ 647,19*
Lager 1085
58
€ 6,00*
ab € 579,65*
€ 647,20*
5 Tage
16
€ 1,00*
ab € 597,85*
€ 663,71*
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 647,20*
€ 770,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 639,21*
€ 760,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 634,55*
€ 755,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 620,86*
€ 738,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 579,65*
€ 689,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.