Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruckus T350C Accesspoint Wi-Fi 6 2,4 GHz 5 Wand-/Säulen/Oberflächenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ruckus T350C Accesspoint Wi-Fi 6 2,4 GHz 5 Wand-/Säulen/Oberflächenmontage
Ruckus T350C Accesspoint Wi-Fi 6 2,4 GHz 5 Wand-/Säulen/Oberflächenmontage
Artikel-Nr.:
     7405B-999842806
Hersteller:
     Ruckus
Herst.-Nr.:
     9U1-T350-WW20
EAN/GTIN:
     5715063156360
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point

Ruckus T350C Accesspoint Wi-Fi 6 2,4 GHz 5 Wand-/Säulen/Oberflächenmontage

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Ruckus T350C - Accesspoint - Wi-Fi 6 Gerätetyp: Accesspoint Formfaktor: Wand-/Säulen/Oberflächenmontage - außen Lokalisierung: Weltweit Data Link Protocol: IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 802.11ax Frequenzband: 2,4 GHz, 5 GHz Leistung: Maximale Datenrate (2,4 GHz): 574 Mbit/s ¦ Maximale Datenrate (5 GHz): 1200 Mbit/s Kapazität: Wireless Clients: 512 ¦ Maximale Anzahl konfigurierter SSIDs: 31 Zubehör im Lieferumfang: Montagehalterungen Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung: PoE Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 16,23 cm x 19,49 cm x 8,09 cm Gewicht: 1,01 kg

Ruckus T350C Accesspoint Wi–Fi 6 2,4 GHz 5 Wand–/Säulen/Oberflächenmontage

Produktbeschreibung:

Ruckus T350C2x2:2 Wi–Fi 6–Access–Point fü,r
den Auß,enbereichAls Marktfü,hrer ,fü,r
Wi–Fi Implementierung ,im Auß,enbereich weiß,
RUCKUS, dass eine AP–Lö,sung nicht jede erdenkliche
Herausforderung von vielfä,ltigen und komplexen
Outdoor–Anforderungen erfü,llen kann.
Aus diesem Grund ist die T350 Wi–Fi 6–Serie von
RUCKUS mit mehr Vielfalt konzipiert als jeder
andere AP fü,r den Auß,enbereich auf
dem heutigen ,Markt.Was bedeutet UnleashedDas
Ruckus Unleashed System ermö,glicht es,
bis zu 128 ,Ruckus Access Points ,(im
Bridge Mode) ,und 2048 Clients ohne Controller
(ZoneDirector) zu betreiben.
Hierbei fungiert einer der Unleashed Access Points
als Controller und ü,bernimmt alle steuernden Aufgaben.
Sofern dieser Access Point ausfallen sollte, wird
die Verwaltung und Steuerung des Netzwerkes ü,bergangslos
von einem anderen Ruckus Unleashed Access Point
ü,bernommen.Ü,berragendes WI–FI im FreienErleben
Sie leistungsstarkes Wi–Fi im Auß,enbereich
mit IP–67–Wetterschutz.Versorgt mehr Gerä,teVerbinden
Sie mehr Gerä,te parallel mit zwei MU–MIMO–Spatial–Streams
und gleichzeitigen 2,4–/5–GHz Dual–Band–Funkgerä,ten,
wä,hrend Sie auß,erdem die Leistung von
nicht 11ax–fä,higen Gerä,ten verbessernBeeindruckende
Wi–Fi–LeistungVergrö,ß,ert die Abdeckung
durch die adapive Antennentechnologie BeamFlex®,+,
wä,hrend Interferenzen durch die Verwendung
von bis zu 64 direktionale Antennenmustern abgeschwä,cht
werdenEinfachheitRuckus–APs fü,r den Auß,enbereich
vereinfachen die Bereitstellung von Wi–Fi–Implementierungen
durch One–Touch–Technologien wie SmartMesh&trade,.Multiple
Management OptionenVerwalten Sie die Serie T350
mit physischen oder virtuellen Controller–Appliances.Automatisieren
des optimalen DurchsatzesDie dynamische Kanalverwaltungstechnologie
ChannelFly®,
nutzt maschinelles Lernen, um automatisch die
am wenigsten ausgelasteten Kanä,le zu finden. ,Sie
erhalten stets den hö,chsten Durchsatz,
den das Band unterstü,tztTechnische Daten: ,

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Accesspoint
Robustes Design
Außen
Breite
16,23 cm
Tiefe
19,49 cm
Höhe
8,09 cm
Gewicht
1,01 kg
Lokalisierung
Weltweit
Netzwerk
Formfaktor
Wand–/Säulen/Oberflächenmontage
Anschlusstechnik
Kabellos
Datenübertragungsrate
1774 Mbps
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 802.11ax
Netzwerk/Transportprotokoll
L2TP, IPv4, IPv6
Routing Protocol
GRE
Frequenzband
2,4 GHz, 5 GHz
Leistung
Maximale Datenrate (2,4 GHz): 574 Mbit/s ¦ Maximale Datenrate (5 GHz): 1200 Mbit/s
Kapazität
Wireless Clients: 512 ¦ Maximale Anzahl konfigurierter SSIDs: 31
Leistungsmerkmale
Lastenausgleich, IPv6–Unterstützung, geeignet für Wandmontage, Wireless Intrusion Detection System (WIDS), unterstützt Wi–Fi Multimedia (WMM), IPv4–Unterstützung, Low Density Parity Check (LDPC), Space Time Blocking Code (STBC), GRE–Tunneling, Wireless Intrusion Prevention System (WIPS), Captive Portal, BeamFlex+ Smart Antenna Technology, Hotspot Zugangspunkt–Fahigkeit, Airtime Fairness, 2x2 Mu–Mimo–Technologie, STBC–Unterstützung, Anschluss–basiertes VLAN, ChannelFly, SmartMesh, 2x2 SU–MIMO–Technologie, Polarization Diversity with Maximal Ratio Combining (PD–MRC), HotSpot 2.0, WISPr–Authentifizierung, SoftGRE Tunneling, SmartRoam, Spectrum Analysis, SpeedFlex, SmartZone, anpassbares Band Balancing, Client Load Balancing, VLAN Pooling
Verschlüsselungsalgorithmus
AES, TKIP, WPA, WPA–PSK, WPA2–Enterprise, WPA3–Enterprise, WPA3–Personal, Opportunistic Wireless Encryption (OWE), WPA2–Personal
Authentifizierungsmethode
RADIUS, Basic Service Set Identifier (BSSID)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.11k, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.11ax
Antenne
Antenne
Intern
Richtwirkung
Ungerichtet
Gain Level
3 dBi
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1000Base–T (PoE) – RJ–45
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Montagehalterungen
Kennzeichnung
EN 61000–4–2, EN 61000–4–3, EN 61000–4–5, UL 2043, RoHS, EN 60950–1, WEEE, EN 60601–1–2, IP67, EN 62311, EN 50121–4, IEC 61373, EN 50121–1, ISTA 2A
Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)–Unterstützung
PoE
Leistungsaufnahme im Betrieb
13.24 Watt
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 1 Jahr
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–20 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 – 95 % (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: access point outdoor, access point, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
€ 2,90*
ab € 579,32*
€ 647,19*
3 Tage
58
€ 6,00*
ab € 579,65*
€ 647,20*
Lager 7405
16
€ 1,00*
ab € 597,85*
€ 663,71*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 663,71*
€ 789,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 655,06*
€ 779,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 651,60*
€ 775,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 636,91*
€ 757,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 597,85*
€ 711,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.