Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3314 1-Gang SMD Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 20Ω, ±20%, 0.25W, Gullwing, L. 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1001082
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3314G-1-200E
EAN/GTIN:
     5059043885421
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Widerstand max. = 20Ω
Montageart = Oberflächenmontage
Windungszahl = 1
Ausrichtung = Einstellung von oben
Leistung = 0.25W
Serie = 3314
Anschlussart = Gullwing
Toleranz = ±20%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Länge = 5mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

250 mW; 4 mm abgedichtet, Serie 3314G – Schlitzschraube. Miniatur (nominal 4 mm, quadratisches Gehäuse) Einfache und schnelle Montage Für Schwalllöten, Aufschmelzlöten (Reflow-Löten) und Handlöten geeignet Ideal für automatische Montage Entspricht EIA- und EIAJ-Normen
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
20Ω
Montageart:
Oberflächenmontage
Windungszahl:
1
Ausrichtung:
Einstellung von oben
Leistung:
0.25W
Serie:
3314
Anschlussart:
Gullwing
Toleranz:
±20%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Länge:
5mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Widerstand, SMD-Potentiometer, SMD-Trimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, bourns electronics potentiometer, smd potentiometer, potentiometer 0,25w, 1001082, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Bourns, 3314G1200E, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,61*
€ 0,90*
500
€ 5,90*
ab € 0,72*
€ 0,90*
2 Tage
183
1
€ 14,99*
ab € 0,733*
€ 2,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
543147
ab € 7,18*
Zubehör
Vishay
ACCTRITOB308
ab € 17,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.