Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Abgleichwerkzeug mit Stahl-Spitze, 127 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-543434
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     ACCTRITOB308
EAN/GTIN:
     5060641245869
Suchbegriffe:
543434
Handwerkzeuge
Messer, Scheren & Sägen
Trimmwerkzeuge
Spitzenmaterial = Stahl
Klingenlänge = 1,27 mm
Gesamtlänge = 127 mm
Stückzahl = 1

Abgleichstift, zweiseitig. Abgleichwerkzeug aus Acetal, Länge 130mm Typ 1 - mit 2,5mm Sechskant, zur Justierung von 6mm Kernen und Schlitz-Schraubendreher Spitze, komplett aus Acetal Typ 2 - beidseitig mit Schlitzklingen aus Stahl, für Trimm-Potenziometer
Weitere Informationen:
Spitzenmaterial:
Stahl
Klingenlänge:
1,27 mm
Gesamtlänge:
127 mm
Stückzahl:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,508* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,10*
€ 31,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,92*
€ 30,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,92*
€ 28,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,30*
€ 26,54
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,63*
€ 25,74
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,54*
€ 20,87
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
543147
ab € 7,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.