Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Licefa Kleinteilebox Grau, 25 Fächer x 450mm x 240mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1014072
Hersteller:
     Licefa
Herst.-Nr.:
     V11-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Kleinteilemagazin
ESD Spulenständer
SMD-Spulenständer
Klarsicht-Magazin
Anzahl von Fächern = 25
Breite = 450mm
Tiefe = 240mm
Farbe = Grau

SMD-Spulenständer. 25 variable Zwischenstege Für Spulen bis 250mm oder 330mmØ Standard (grau) oder leitfähige Version (schwarz) Durchgehender Kennzeichnungsstreifen 450x240mm bzw. 455x315mm
Weitere Informationen:
Anzahl von Fächern:
25
Breite:
450mm
Tiefe:
240mm
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Klarsichtmagazin, Kleinteil-Magazin, Kleinteile-Magazin, Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, licefa kleinteilmagazin, klarsicht-magazin, 1014072, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Sortimentkästen, Licefa, V114, Access, Storage & Material Handling, Storage & Shelving, Compartment Boxes
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 73,39*
€ 93,58*
€ 6,90*
ab € 78,27*
€ 97,33*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,19*
€ 133,01*
Frei Haus
ab € 126,15*
€ 165,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,58*
€ 111,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,55*
€ 110,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,39*
€ 105,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,53*
€ 99,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,39*
€ 87,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Licefa
V11-4-6-10
ab € 118,48*
Ähnlich
Licefa
V11-7
ab € 81,66*
Ähnlich
Licefa
V11-7-6-10
ab € 144,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.