Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi MJE15033G THT, PNP Transistor -250 V / -8 A 30 MHz, TO-220AB 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi MJE15033G THT, PNP Transistor -250 V / -8 A 30 MHz, TO-220AB 3-Pin
onsemi MJE15033G THT, PNP Transistor -250 V / -8 A 30 MHz, TO-220AB 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1022276
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MJE15033G
EAN/GTIN:
     5059042268294
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
Transistor-Typ = PNP
DC Kollektorstrom max. = -8 A
Kollektor-Emitter-Spannung = -250 V
Gehäusegröße = TO-220AB
Montage-Typ = THT
Verlustleistung max. = 50 W
Gleichstromverstärkung min. = 50
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 250 V
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Arbeitsfrequenz max. = 30 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Hersteller-Teilenummern mit NSV-Präfix sind gemäß AEC-Q101-Standard für die Automobilindustrie zugelassen. PNP-Leistungstransistoren, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
PNP
DC Kollektorstrom max.:
-8 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
-250 V
Gehäusegröße:
TO-220AB
Montage-Typ:
THT
Verlustleistung max.:
50 W
Gleichstromverstärkung min.:
50
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
250 V
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Arbeitsfrequenz max.:
30 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: leistungstransistor, onsemi transistor, 1022276, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, MJE15033G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,70*
€ 1,38*
1
€ 6,90*
ab € 0,93*
€ 1,97*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 69,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.