Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; 250V; 8A; 50W; TO220AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: PNP; bipolar; 250V; 8A; 50W; TO220AB
Transistor: PNP; bipolar; 250V; 8A; 50W; TO220AB
Artikel-Nr.:
     2805-MJE15033G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MJE15033G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
Hersteller: ONSEMI
Montage: THT
Gehäuse: TO220AB
Frequenz: 30MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 250V
Kollektor-Emitter-Strom: 8A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 50W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Tube
Weitere Suchbegriffe: leistungstransistor, onsemi transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,70*
€ 1,39*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,93*
€ 1,85*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.