Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Spannungsregler 2.2A, 1 Linearregler TO-220, 3-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi Spannungsregler 2.2A, 1 Linearregler TO-220, 3-Pin, Fest
Artikel-Nr.:
     108EL-1023490
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC7809CTG
EAN/GTIN:
     5059042039627
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
lineare Regler-ICs
lineare regler-ics
Ausgangsstrom max. = 2.2A
Ausgangsspannung = 9 V
Line-Regulation = 32 mV
Genauigkeit = ±4%
Montage-Typ = THT
Ruhestrom = 3.4mA
Pinanzahl = 3
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 10.28 x 4.82 x 30.02mm
Betriebstemperatur min. = 0 °C
Länge = 10.28mm

Linearer Spannungsregler 7809, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
2.2A
Ausgangsspannung:
9 V
Line-Regulation:
32 mV
Genauigkeit:
±4%
Montage-Typ:
THT
Ruhestrom:
3.4mA
Pinanzahl:
3
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
10.28 x 4.82 x 30.02mm
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Länge:
10.28mm
Weitere Suchbegriffe: 1023490, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, onsemi, MC7809CTG, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,32*
€ 0,56*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,33*
€ 0,61*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,3551*
€ 0,6491*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,232*
€ 0,815*
1 Tag
328
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 0,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 28,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.