Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linearer Spannungsregler, fest 9V 1A TO-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17328661
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC7809CTG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
lineare Regler-ICs
lineare regler-ics
Linearer Spannungsregler, fest, Typ=MC7809CTG, Abfallspannung=2 V, Ausgangsstrom=1 A, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=4.82 mm, Feste Ausgangsspannung=9 V, Höhe=15.75 mm, Lastregelung=1.5 mV, Leistungsverteilung (PV)=-999, Leitungsregelung=1.8 mV, Länge=10.28 mm, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Ruhestrom (Iq)=8 mA, Versorgungsspannung max.=35 V, Versorgungsspannung min.=11 V, Bauform=TO-220, Montageart=Durchsteckmontage, Polarität=Positiv, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
1,400 g
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
1,4 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542399000
Weitere Suchbegriffe: Linearer Spannungsregler, fest
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,32*
€ 0,56*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,33*
€ 0,61*
Lager 115
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,3551*
€ 0,6491*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,232*
€ 0,815*
2 Tage
328
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 0,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6491*
€ 0,77243
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,5751*
€ 0,68437
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5051*
€ 0,60107
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4251*
€ 0,50587
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4051*
€ 0,48207
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3551*
€ 0,42257
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.