Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Spannungsstabilisator; Linie,nicht geregelt; 9V; 1A; TO220AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Spannungsstabilisator; Linie,nicht geregelt; 9V; 1A; TO220AB
IC: Spannungsstabilisator; Linie,nicht geregelt; 9V; 1A; TO220AB
Artikel-Nr.:
     2805-MC7809CTG
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC7809CTG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Hersteller: ONSEMI
Montage: THT
Betriebstemperatur: 0...125°C
Gehäuse: TO220AB
Toleranz: ±4%
Ausgangsspannung: 9V
Ausgangsstrom: 1A
Spannungsabfall: 2V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Spannungsstabilisator
Anzahl Kanäle: 1
Eingangsspannung: 11,5...24V
Verpackungs-Art: Tube
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: MC7800
Spannungsstabilisators-Art: nicht geregelt;Linie
#Werbeaktionen: aac_202202
Dicke Kühlkörper: 0,508...0,61mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,32*
€ 0,55*
10
€ 4,00*
ab € 0,33*
€ 0,61*
1
€ 5,95*
ab € 0,3551*
€ 0,6491*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,24*
€ 0,86*
1 Tag
278
5
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 0,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.