Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsregler 100mA, 1 Linearregler TO-92, 3-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Spannungsregler 100mA, 1 Linearregler TO-92, 3-Pin, Fest
Artikel-Nr.:
     108EL-1023529
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L78L05ACZTR
EAN/GTIN:
     5059042274639
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Spannungsregler
lineare Regler-ICs
lineare regler-ics
Ausgangsstrom max. = 100mA
Ausgangsspannung = 5 V
Line-Regulation = 150 mV
Load-Regulation = 60 mV%
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = TO-92mA
Pinanzahl = 3
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 4.95 x 3.94 x 4.95mm
Betriebstemperatur min. = 0 °Cmm
Länge = 4.95mm

Lineare Spannungsregler, 100 mA, STMicroelectronics. Die dreipoligen Positiv-Regler der Serie L78L besitzen eine integrierte Strombegrenzung und eine thermische Abschaltung. Bei Vorhandensein eines geeigneten Kühlkörpers können bis zu 100 mA Strom geliefert werden.
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
100mA
Ausgangsspannung:
5 V
Line-Regulation:
150 mV
Load-Regulation:
60 mV%
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
TO-92mA
Pinanzahl:
3
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
4.95 x 3.94 x 4.95mm
Betriebstemperatur min.:
0 °Cmm
Länge:
4.95mm
Weitere Suchbegriffe: 1023529, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, STMicroelectronics, L78L05ACZTR, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,0918*
€ 0,1287*
45 Tage
nicht lagernd
2000
Frei Haus
ab € 0,118*
€ 0,15*
1 Tag
99
15
Frei Haus
ab € 0,142*
€ 0,262*
50
€ 4,00*
ab € 0,18*
€ 0,27*
1
€ 6,90*
ab € 0,114*
€ 0,429*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,1287*
€ 0,1532
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,1159*
€ 0,1379
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0918*
€ 0,1092
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 257,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.