Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Spannungsstabilisator; Linie,nicht geregelt; 5V; 0,1A; TO92


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-L78L05ACZTR
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L78L05ACZTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Spannungsregler
lineare Regler-ICs
lineare regler-ics
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Betriebstemperatur: 0...125°C
Gehäuse: TO92
Toleranz: ±4%
Ausgangsspannung: 5V
Ausgangsstrom: 0,1A
Spannungsabfall: 2V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Spannungsstabilisator
Anzahl Kanäle: 1
Eingangsspannung: 7...20V
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Herstellerserie: L78L
Spannungsstabilisators-Art: nicht geregelt;Linie
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,0918*
€ 0,1287*
45 Tage
nicht lagernd
2000
Frei Haus
ab € 0,118*
€ 0,15*
1 Tag
99
15
Frei Haus
ab € 0,142*
€ 0,262*
50
€ 4,00*
ab € 0,18*
€ 0,27*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,114*
€ 0,429*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,429*
€ 0,51051
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,323*
€ 0,38437
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,231*
€ 0,27489
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,207*
€ 0,24633
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,149*
€ 0,17731
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,114*
€ 0,13566
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.