Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS L78L05ACZTR IC, LIN. SPANN.REGLER, 5V, TO-92-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2474022
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L78L05ACZTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Spannungsregler
lineare Regler-ICs
lineare regler-ics
Nennausgangsspannung: 5 V
  • Ausgangsspannung, max.: -
  • Produktpalette: 7805 Voltage Regulators
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: -
  • Eingangsspannung, max.: 30 V
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Ausgang: Fest
  • IC-Gehäuse / Bauform: TO-92
  • Ausgangsspannung, min.: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsstrom, max.: 100 mA
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Lineare, Power-Management-ICs, Spannungsregler, STMICROELECTRONICS, L78L05ACZTR, 2474022, 247-4022
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    Frei Haus
    ab € 0,0918*
    € 0,1287*
    Lager 139
    nicht lagernd
    2000
    Frei Haus
    ab € 0,118*
    € 0,15*
    1 Tag
    99
    15
    Frei Haus
    ab € 0,142*
    € 0,262*
    50
    € 4,00*
    ab € 0,18*
    € 0,27*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,114*
    € 0,429*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 0,15*
    € 0,1785
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,149*
    € 0,17731
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,118*
    € 0,14042
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 300,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.