Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Mikroschalter Scharnierhebel lang-Betätiger Flachstecker, 16 A @ 250 V ac, SPDT IP 40 1,96 N -25°C - +80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron Mikroschalter Scharnierhebel lang-Betätiger Flachstecker, 16 A @ 250 V ac, SPDT IP 40 1,96 N -25°C - +80°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1031623
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     V-162-1C5
EAN/GTIN:
     5059039401055
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter
Betätigertyp = Scharnierhebel lang
Anschlussart = Flachstecker
Kontaktnennstrom = 16 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung = SPDT
IP Schutzart = IP 40
Schalt-Betätigungskraft = 1,96 N
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
Kontaktmaterial = Silberlegierung
Lebensdauer mechanisch = 50000000Operations
Schalt-Lösekraft = 0.14N
Betriebstemperaturbereich = -25 → +80°C

VDE, SEMKO, DEMKO, NEMKO, SETI, UL, CSA. Miniatur Mikroschalter, Serie V16. V162 Bauform wie V161: Hebellänge = 27,5mm V163 Bauform wie V161: Hebellänge = 51,3mm
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Scharnierhebel lang
Anschlussart:
Flachstecker
Kontaktnennstrom:
16 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung:
SPDT
IP Schutzart:
IP 40
Schalt-Betätigungskraft:
1,96 N
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Kontaktmaterial:
Silberlegierung
Lebensdauer mechanisch:
50000000Operations
Schalt-Lösekraft:
0.14N
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +80°C
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, microschalter 250v 16a, ausschalter, ausschalter 16a, 1031623, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Omron, V1621C5, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,34*
€ 2,10*
€ 6,90*
ab € 1,12*
€ 2,21*
€ 5,95*
ab € 2,14*
€ 3,63*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 3,33*
€ 7,58*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8046215
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.