Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter V, 16A, 1 Wechsler, 1.96N, Hebel mit Scharnier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30171294
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     V-162-1C5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter
Mikroschalter, Typ=V-162-1C5, Betätigungskraft=1.96 N, Breite=10.3 mm, Höhe=15.9 mm, Kontaktspannung – AC=250 V, Kontaktspannung – DC=-888, Kontaktstrom – AC=16 A, Kontaktstrom – DC=-888, Länge=27.8 mm, Anschlussart=Schnellanschlussklemme, #250, Art des Betätigers=Hebel mit Scharnier, Art des Mikroschalters=Miniatur, Gehäusematerial=Thermoplast, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Schaltfunktion=EIN-(EIN) ()=tastend, Schutzart=IP40, Konformität mit Normen=UL Listed CSA, Serien=V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ID
Höhe:
17 mm
Nettogewicht:
8 g
Tiefe:
55 mm
Bruttogewicht:
8 g
Breite:
23 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 1,27*
€ 1,99*
€ 6,90*
ab € 1,13*
€ 2,07*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 2,15*
€ 3,62*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 4,19*
€ 9,51*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8046215
ab € 2,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.