Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Safety Mehrweg Gehörschutzstöpsel EN 149:2001+A1:2009, Elastomer Blau, Gelb, SNR 28dB, 1 Paar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Honeywell Safety Mehrweg Gehörschutzstöpsel EN 149:2001+A1:2009, Elastomer Blau, Gelb, SNR 28dB, 1 Paar
Honeywell Safety Mehrweg Gehörschutzstöpsel EN 149:2001+A1:2009, Elastomer Blau, Gelb, SNR 28dB, 1 Paar
Artikel-Nr.:
     108EL-4093012
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1011282
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen
Mehrweg-/Einweg- = Wiederverwendbar
Befestigungsart = Geschnürt
Anzahl Paare pro Packung = 1
Störabstand SNR = 28dB
Erfüllte Normen = EN 149:2001+A1:2009
Material = Elastomer
Farbe = Blau, Gelb
Von Metalldetektoren erfassbar = Nein

Fusion-Standardgehörschutzstöpsel mit Schnur. Die Fusion-Standardgehörschutzstöpsel mit Schnur haben ein Design aus mehreren Materialien, das fortschrittliche Herstellungstechnologien nutzt. Die Gehörschutzstöpsel bieten den ganzen Tag über einen bequemen Sitz, sind einfach zu handhaben und haben eine abnehmbare Schnur. Dank eines festen TPE-Kerns sind die Gehörschutzstöpsel leicht zu handhaben und die weichen TPE-Flansche bieten Ihnen eine optimale Passform. Das weiche Vierfach-Flanschdesign gewährleistet ganztägigen Komfort und ausgezeichnete Dämpfung. Ein flexifirm-Kern gewährleistet das einfache Einsetzen der Gehörschutzstöpsel und sichere Aufbewahrung in einer Hear Pack-Box. MERKMALE und VORTEILE:. Gehörschutz Fortschrittliche Technologie Abnehmbares Kabel – weiches Geflecht Mehrseitiges Design Fester TPE-Kern Weicher TPE-Flansch Weiches Vierfach-Flanschdesign Flexifirm-Kern Ausgezeichnete Dämpfung Anpassung an Ihr Ohr Einfaches Einsetzen Ausgezeichnete Passform Tragekomfort den ganzen Tag über Vielseitiger Einsatz Gewicht: 0,7 Gramm Aufbewahrungsbox für das Ohrenschützerpaket. DÄMPFUNG:. SNR: 28 dB H: 29 dB M: 25 dB L: 24 dB
Weitere Informationen:
Mehrweg-/Einweg-:
Wiederverwendbar
Befestigungsart:
Geschnürt
Anzahl Paare pro Packung:
1
Störabstand SNR:
28dB
Erfüllte Normen:
EN 149:2001+A1:2009
Material:
Elastomer
Farbe:
Blau, Gelb
Von Metalldetektoren erfassbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: honeywell gehörschutzstöpsel mit band, einweg ohrstöpsel, gehörschutzstöpsel mit band, 4093012, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Gehörschutz, Honeywell Safety, 1011282, Personal Protective Equipment & Workwear, Ear Protection, Ear Plugs
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
421
pro Stück
€ 6,80*
ab € 1,80*
€ 2,80*
4 Tage
495
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,80*
€ 2,80*
3 Tage
202
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,88*
€ 3,01*
Lager 108
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,03*
€ 3,24*
1 Tag
unbekannt
pro Stück
€ 6,00*
ab € 3,17*
€ 4,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Honeywell
1011281
ab € 1,60*
Ähnlich
Honeywell
1012522
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.